• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estabilizador de barras de mandrinar 7×D maxi 10R

Número de artículo: 319469 10R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 7×D
  • Oscilación: amortiguado

Detalles de producto

Datos técnicos

Sentido del corte derecha
⌀ de sujeción D1 10 mm
⌀ del mango D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Longitud de voladizo L1 70 mm
Longitud del mango Ls 53 mm
Longitud total L2 129 mm
Radio R 1,2 mm
C 1 mm
Desplazamiento Z con respecto al eje 14 mm
Profundidad de giro interior hasta 7×D
Oscilación amortiguado
Tipo de producto Estabilizador de barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319469 10R
EAN / GTIN 4062406642464

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base de acero de herramientas de alta calidad, superficie y superficies de funcionamiento templadas.

Ventaja:

Reducción de vibraciones al utilizar con todos los tipos de barras de mandrinar.

Idóneo para:

Todas las barras de mandrinar corrientes.

Nota:

¡Para determinar la variante correcta del estabilizador de barras de mandrinar es imprescindible realizar una comprobación de colisión con la ayuda de los datos de Hoffmann e-Tool de la eShop o a través del ToolScout! Se recomienda una longitud de alcance máxima de 3×D de los tipos de barras de mandrinar utilizados.
Alcance máximo estabilizador, incl. barra de mandrinar 10×D.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra