• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Prolongaciones de polos para placa de sujeción electromagnéticas permanentes MillTec RMP

Número de artículo: 383510 RMP
Descuento
87,75 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
163 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

76 mm
Altura 45 mm
Ejecución móvil
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 383510 RMP
EAN / GTIN 2050001782847
Número del fabricante RMP 70/45

Descripción

Ventaja:

  • Sujeción rápida y segura de piezas irregulares.
  • Fuerza de sujeción uniforme por toda la superficie sin desplazar la pieza de trabajo.
  • Sujeción de construcciones soldadas deformadas en poco tiempo.
  • Permiten perforaciones a través de la herramienta de trabajo sin dañar la placa de imán.
  • Rendimiento magnético un 20 % superior a las prolongaciones de polos habituales.
  • El tornillo prisionero integrado permite un posicionamiento sencillo y rápido.
  • La construcción encapsulada evita la penetración de virutas.

Idóneo para:

N.º 383050