Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte de torneado de apriete izquierda, PSC, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 40/15mm

Número de artículo: 320346 40/15

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Tamaño de placa 15
Adaptador PSC
Tipo de boca PSC
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 50 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 50 mm
Distancia entre puntas eje f 27 mm
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Pieza de repuesto P05
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320346 40/15
EAN / GTIN 2050001716811

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.° 320610 - 320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.