• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabroc.cierre rápido Futuro 16 mm, B 18

Número de artículo: 636363000
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
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 636363000
EAN / GTIN 4007430430007
Número del fabricante 636363000
Número L L01750 931

Descripción

Descripción:

  • Sujeción sin llave de las herramientas/accesorios de inserción en taladradoras manuales o estacionarias
  • Al aumentar la presión de corte en el filo de la broca, el portabrocas se retensa automáticamente
  • Incluso después de un gran esfuerzo, el portabrocas se puede abrir fácilmente con la mano
  • Para el máximo esfuerzo
  • Sólo para máquinas con giro a la derecha
  • No resistente al taladrado de percusión

Característica:

  • Ø externa: 50 mm
  • Peso: 1 kg
  • rosca interior: B18
  • Longitud (cerrado): 113 mm
  • abertura de sujeción: 3 - 16 mm