• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Asiento doble eco-VDI axial

Número de artículo: 319191
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
13 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

Ejecución - imagen:

Ventajas con GARANT eco:
Viruta espiral plana para evacuación excelente de la viruta, en lugar de viruta helicoidal larga y embrollada
Sin apenas indicios de desgaste tras la prueba de funcionamiento.
La medición de las profundidades de rugosidad muestra superficies lisas.

Aplicación:

Mediante dentado doble, diseñado para uso normal o por encima de la cabeza.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, hoja 2.