{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6837M | |
Distancia entre taladros e | 26 mm | |
Distancia entre orificios f | 24,5 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,6 mm | |
Altura de sujeción H | 24 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1.000 N | |
Fuerza de retención P2 | 1.200 N | |
Altura total | 45 mm | |
Longitud total | 113 mm | |
Tornillo de presión | M6×35 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376617 2 | |
Número del fabricante | 93948 |