{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 625S | |
⌀ exterior D | 57,15 mm | |
⌀ exterior D1 | 25 mm | |
Longitud total L | 25 mm | |
Longitud mango L1 | 55 mm | |
Número de revoluciones | 40.000 min-1 | |
Longitud de voladizo A | 169 mm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Tipo de producto | Husillo de marcha rápida |
Número de artículo | 358815 40000 | |
EAN / GTIN | 2050001870469 | |
Número del fabricante | 65093 |