• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Clip de datos para alojamientos para herramientas

Número de artículo: 359140
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 3,24 €
  • de 10
    desde 2,70 €
a petición
Disponible
10.953 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Plástico flexible con ayuda para el bloqueo.
  • Superficie disponible para pegar una etiqueta (tam. 25 × 54 mm).

Ventaja:

  • Para insertar en la ranura de sujeción de la herramienta.
  • Después del ajuste previo de las herramientas, se imprimen etiquetas con las dimensiones medidas y se pegan en el clip de datos.

Aplicación:

  • Se evita la molestia de rotular y borrar a mano las medidas.
  • Limpio y ordenado (se suprime la gestión de etiquetas).

Idóneo para:

Tipo SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Tipo HSK − DIN 69893, Forma A, B, E, F, T.
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
    Para ⌀ collar de herramienta (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra