• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cono reductor para vástago PSC 6

Número de artículo: 306976 6
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador HSK-A 100
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2
Forma A
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Longitud de voladizo medida A 110 mm
⌀ exterior D 63 mm
L1 81 mm
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 306976 6

Descripción

Ejecución:

Rectificado en el interior y en el exterior. La rosca interior prevista en el portaherramientas PSC para el tubo de refrigerante se atornilla con el tornillo cilíndrico integrado en el adaptador. Tornillo de amarre taladrado; en consecuencia, el sistema es apropiado para la refrigeración interior. Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

Para la adaptación de HSK-A a PSC.

Idóneo para:

Alojamientos para herramientas con vástago poligonal (PSC), ISO 26623-1.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890.