• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono para fresas portaplacas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración SK 50 A = 120

Número de artículo: 301135
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
66 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Alcance corto.
  • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.