• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HSK A63WH MAHUL 10 Porta-Adaptadores con Conexión HSK-T para Tronzado, Ranurado, Torneado y Refrentado. Para Montaje a 10º en Centros de Fresado-Torneado

Número de artículo: 2861081
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2861081
EAN / GTIN 7291075201499
Número del fabricante 2861081
Número L L24230 55

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 130 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 162 mm
  • Voladizo (LPR) 130 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios