• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono para fresas portaplacas antivibratorio, cilíndrico 22 mm

Número de artículo: 306706 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador HSK-A 63 A = 300
Norma DIN 6357
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Oscilación amortiguado
Longitud de voladizo medida A 300 mm
⌀ D2 48 mm
Longitud cono portafresas L4 19 mm
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 306706 22
EAN / GTIN 4045197761965

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.
  • Superficie de contacto ampliada con tope.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tubo de refrigerante n.º 309880.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos