• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva de tejido con Cierre por adherencia (ZA) 24

Número de artículo: 567625 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,10 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,75 € / Unidad
a petición
En stock
97 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 24
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 150 mm
Quality Dress 341XK
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567625 24
EAN / GTIN 4002748756504
Número del fabricante 175650

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia 341XK extremadamente robustas en soporte de tejido reforzado, resistente al desgarre. Sistema de aglomerado de nuevo desarrollo con corindón de circonio (ZA).
La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con platos lijadores con cierre por adherencia, p. ej.n.º 567760. Para cambiar el disco de forma rápida.

Aplicación:

En lijadoras angulares o excéntricas con plato lijador con cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima 40m/s.
Ámbitos de empleo muy diversos en el rectificado basto y fino de metales.

Nota:

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm en el n.º 554005 y sig.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos