• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva (A) 60

Número de artículo: 553925 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,53 € / Unidad
  • de 100Unidad
    0,45 € / Unidad
a petición
En stock
8.530 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 60
⌀ de muela 25,4 mm
Velocidad de giro máxima 30.000 min-1
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553925 60
EAN / GTIN 4045197331014

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Unión óptima de plato lijador y muela abrasiva gracias al sistema de sujeción rápida (rosca interior). Cambio de hoja fácil y rápido de forma manual, incluso después de una aplicación dura.
Corindón normal (A) para uso universal.
Asiento centrado de la hoja abrasiva, logrando un giro sin vibraciones.

Aplicación:

Para el lijado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes en la fabricación de herramientas, formas, moldes, máquinas, aparatos y contenedores. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Otras dimensiones y granulados suministrables a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos