• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

COMPOSICION CON 9 LIMAS ESCOFINAS

Número de artículo: STU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo STU
EAN / GTIN 3148515192104
Número del fabricante STU
Número L L60130 2605

Descripción

Descripción:

  • Escofinas mango de madera corte 1-2, juego, 9 piezas.

Característica:

  • Peso en kilogramos 2,15

Volumen de suministro:

  • Ficha plana, corte 1: PAM.B250A
  • Ficha plana, corte 2: PAM.MD200A
  • Ficha medio redonda, corte 1: DRD.MD200A
  • Ficha redonda, corte 1: RD.B250A
  • Ficha redonda, corte 2: RD. MD200A
  • Lima cuadrada, corte 2: CAR.MD200A
  • Lima triangular, corte 2: TRI.MD150A
  • Raspa de media caña, corte 2: RAB.DRDMD250A
  • Se suministra en soporte de pared de chapa lacada en gris martillo: CKS.34 )
  • Las limas y escofinas para trabajos mecánicos o de mantenimiento industrial