Ejecución:
Material limpio y acabado con arena abrasiva de óxido de aluminio (tipo A)
Material de limpieza y acabado con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Longitud total: 10 m
Anchura total: 900 mm
Resultado de trabajo consistente y reproducible
Descripción:
Los rollos resistentes al desgaste Scotch-Brite™ están diseñados para llevar a cabo aplicaciones manuales y a máquina. Use nuestros rollos para realizar trabajos de limpieza, acabado y desbarbado ligero.
Característica:
Limpieza y acabado del material con grano abrasivo de óxido de aluminio (tipo A)
Material de limpieza y acabado con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Vellón resistente al desgaste
Patrón de líneas finas y mates (tipo A)
Resultado del trabajo consistente y reproducible
Alta resistencia y fuerza de desgarro
Grano abrasivo duro y puntiagudo (tipo S)
Grano abrasivo de alta tenacidad (tipo A)
Distribución uniforme del grano abrasivo
Nota:
Alisado, matizado y limpieza de diversas superficies, desbaste de superficies pintadas, eliminación de fibras de madera, desbarbado ligero