{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recta | |
⌀ de muela | 230 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Revestimiento abrasivo altura | 12 mm | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 6.600 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 569740 230 | |
Número del fabricante | 464544 |