• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Placa pulidora de diamante CaraFin ⌀ 150 mm

Número de artículo: 567899
Descuento
desde  35,18 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
69 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Descripción

Ejecución:

Espuma para pulir CaraFin, con adherencia, de material elástico de PU y recubierta de grano de diamante. Grado de dureza de espuma adaptada de manera ideal a la etapa de pulido. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

Aplicación:

Máxima flexibilidad y adaptación a los contornos. Sin pasta para pulir.

Idóneo para:

Plato de apoyo de PU n.° 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; plato para pulir n.° 567762 150.
N.° 077771 PE14-118 y 077771 XCE10-8125.

Nota:

Encontrará otras espumas para pulir CaraFin en el grupo 55 del catálogo.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"