• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rollo de material no tejido abrasivo 115 mm × 10 m

Número de artículo: 556100
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
838 piezas en stock
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.