• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rollo de material no tejido abrasivo 115 mm × 10 m

Número de artículo: 556087
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
247 piezas en stock
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

Material sintético de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética.
Material no tejido de alto rendimiento con distribución de grano extremadamente densa en toda la profundidad del material de fibra. La estructura especial del material no tejido permite un comportamiento de abrasión más agresivo, máxima duración sin embotamiento y un dibujo del rectificado aún más uniforme.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el atascamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.