Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Caperuza de rectificado (Corindón especial), Grano 80, ⌀, longitud de caperuzas de rectificado, forma: 1626G

Número de artículo: 553316 1626G

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀, longitud de caperuzas de rectificado, forma precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
⌀ caperuzas de rectificado 16 mm
Longitud caperuzas de rectificado 26 mm
N.º revoluciones recomend. 12.000 min-1
Tipo de producto Caperuza de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553316 1626G
EAN / GTIN 4045197802941
Número del fabricante 553316 1626G

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Corindón especial con recubrimiento para aceros termoestables y resistentes a la corrosión en la fabricación de moldes y herramientas. Solo compatible con sistemas de soporte de caperuza de rectificado superficial n.º 553100.

Aplicación:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).