• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima redonda Corte 1 (basto)

Número de artículo: 514100
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
399 piezas en stock
  • Forma: F
  • Descripción de la forma: redondo
  • Norma: DIN 7261

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Con corte de caras; salida semiroma.

Aplicación:

Las limas de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma F