• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima para llaves corte 2 Longitud 150 mm

Número de artículo: 518900
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
207 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Las limas para llaves se fabrican con máquinas automáticas de precisión. Garantizan un gran rendimiento de la lima y una larga duración. Las piezas en bruto están perforadas, rectificadas y realizadas con un corte exacto de grosor y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas terminadas tienen una forma de dientes ideal determinada según cada tipo de lima. Las limas para llaves garantizan superficies limadas planas.

Nota:

Mangos para limar ver n° 519600, 519400, 519510 y 519550.