{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Tamaño de grano | D181 | |
Descripción de la forma | roma plana | |
Sección transversal con asignación | 5,5 × 1,6 mm | |
Longitud de recubrimiento | 70 mm | |
incl. mango lima | no | |
Tipo de producto | Lima tipo aguja |
Número de artículo | 529230 1 | |
EAN / GTIN | 4007220016688 | |
Número del fabricante | 4007220016688 |