{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 862 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,03 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | ⌀ 1,5 | |
Interfaz | Conexión RS232C; Interfaz USB | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 40 mm | |
Conmutación stand-by | sí | |
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412618 150 | |
EAN / GTIN | 4045197406217 |