Pie de rey digital ABS con puntas de medición, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 415621 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 23,40 € /piezas
  • 27,61 € /piezas
a petición
En stock
503 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Lectura 0,01 mm
Lectura 0,0005 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE ± 0,04 mm
Puntas de medición
Longitud del pico 90 mm
⌀ parte de medición interior 10 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 415621 300
EAN / GTIN 4045197770288
Número del fabricante 415621 300

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital con escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero. Indicador digital amplio de alto contraste. El sistema electrónico se desconecta automáticamente al cabo de 5 minutos. Activación simplemente empujando. Las superficies de medición están lapeadas con precisión. Con carcasa metálica rígida.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pie de rey digital ABS con puntas de medición, Capacidad de medición: 300mm

Pie de rey digital ABS con puntas de medición, Capacidad de medición: 300mm

a petición
En stock
503 piezas en stock
256,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
561 piezas en stock
226,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Lectura 0,0005 pul 0,0005 pul
Todas las piezas templado templado
Norma ISO 13385 ISO 13385
Longitud del pico 90 mm 90 mm
Embalaje caja estable caja estable
Técnica de medición digital digital
Tipo de producto Pie de rey para taller Pie de rey para taller