{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 500 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Límite de error | 0,05 mm | |
Longitud del pico | 90 mm | |
⌀ parte de medición interior | 10 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Todas las piezas | templado | |
Peso | 0,6 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 LR44 | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415528 500 | |
Número del fabricante | 415528 500 |