Número de artículo: 409004

Rugosímetro SJ210

Marca: Mitutoyo
Precio de promoción válido hasta 31-may-2020

Rugosímetro SJ210

a petición
Envío inmediato
0 uds. en stock
Artículo no disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Reposición
Precio unitario 2215,00 €
1.899,00 €
Este es un artículo de Promoción primavera Mitutoyo. Ir a todas las ofertas de esta promoción.
Clic aquí

Descripción de producto

Ejecución:

  • El dispositivo portátil permite una medición sencilla y precisa de la rugosidad de la superficie.
  • El manejable SJ-210 está disponible con detector estándar, con sistema de retracción (modelo R) para la retirada automática de la pieza de trabajo, o con función de palpación transversal (modelo S), p. ej., para la medición transversal de cigüeñales o de ranuras profundas.
  • La LCD a color ofrece, gracias a su luz de fondo, una lectura excelente.
  • Guía de menú sencilla e intuitiva.
  • La serie SJ realiza análisis de rugosidad según diferentes normas internacionales (DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS) y ajustes específicos del cliente.
  • El dispositivo posibilita análisis rápidos al usuario mediante la evaluación de tolerancias de colores.

Nota:

Japonés, inglés, ruso, esloveno, rumano, búlgaro, finlandés, alemán,
francés, italiano, español, checo, polaco, húngaro, turco, sueco

Datos técnicos

Capacidad de medición máxima
16 mm
Quality Dress
SJ-210
Estándares de rugosidad
DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS
Fuerza de medición
0,75 mN
Tipo de producto
Rugosímetro
loading spinner image
loading spinner image