Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Máquina de ensayo de dureza Rockwell, Tipo: HR110

Número de artículo: 495080 HR110

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura 0,5 HR
Display Reloj comparador
Procedimiento de ensayo Rockwell
Quality Dress HR-110MR
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Escalas Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Manejo manual
Carga principal fuerza de ensayo 60; 100; 150 kg
Carga previa fuerza de ensayo 10 kg
Anchura máxima de la muestra 180 mm
Altura máxima de la muestra 180 mm
Longitud 512 mm
Anchura 296 mm
Altura 780 mm
Peso 49 kg
Tipo de producto Durómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 495080 HR110
Número del fabricante 963-210-20

Descripción

Ejecución:

Máquinas de ensayo de dureza Rockwell de construcción resistente y precisión elevada (de acuerdo con DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18).
Trabaja sin alimentación de corriente, reloj comparador preajustado automáticamente, no requiere preajuste manual.

Volumen de suministro:

Cuerpo de penetración de diamante, cuerpo de penetración de bola de acero 1/16 pulgada, bolas de recambio 1/16 pulgada, yunque plano ⌀ 64 mm, yunque en V ⌀ 40 mm, funda protectora antipolvo, placas comparativas de dureza, nivel de burbuja.
3 placas comparativas de dureza

Nota:

Otros accesorios a petición.