Ejecución:
Instrumento de medición de contornos sencillo con sistema de medición sin contacto, ópticamente incremental.
Base de granito macizo y ejes de alta precisión con cojinetes de deslizamiento de poco desgaste. Ejes X y Z controlables por CNC (bien por teclado, bien opcionalmente con joystick).
Funciones de medición:- Ajustar el tramo de medición y la frecuencia de medición.
- Programación de procesos automáticos medianteTeach-In.
- Selección sencilla de líneas de regresión y círculos.
- Creación de puntos de intersección libres y dependientes.
- Creación de líneas auxiliares, círculos auxiliares y esferas de referencia.
- Giro y reflejo de contornos.
- Determinación de forma y posición.
Volumen de suministro:
Incluye calculador de mediciones, monitor, ratón y teclado, patrón de control, alojamiento de punta palpadora, punta palpadora de 20,5 mm.
Partes opcionales:
Joystick n.º
499255, opciones de software n.º 499258, asientos y puntas palpadoras
499260 –
499269.
Nota:
Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a la realización del PC y el monitor.