• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Micrómetro de exteriores 125-150 mm

Número de artículo: 420450 125-150
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 32,06 € /piezas
  • 45,86 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 125 mm - 150 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de varilla 8 mm
⌀ de tambor de medición 18,5 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420450 125-150
EAN / GTIN 7630041104134
Número del fabricante 00110106

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
Husillo de medición templado y rectificado.
Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Volumen de suministro:

Micrómetro para exteriores sin dimensión de ajuste.
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
    Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra