{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición (recorrido de medición) | 0 mm - 6,5 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,002 mm | |
⌀ de varilla | 3,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 9 mm | |
Radio plato de apoyo | 3 mm | |
⌀ de vástago de asiento | 6 mm | |
Longitud de vástago de asiento | 6 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 37 mm | |
Tipo de producto | Cabeza micrométrica |
Número de artículo | 426200 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4946368020815 | |
Número del fabricante | 148-205 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cabeza micrométrica, Capacidad de medición (recorrido de medición): 0-6,5mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
54,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
43,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Longitud total | 37 mm | 37 mm |
Longitud de vástago de asiento | 6 mm | 6 mm |
⌀ de tambor de medición | 9 mm | 9 mm |
⌀ de varilla | 3,5 mm | 3,5 mm |
Radio plato de apoyo | 3 mm | 2,5 mm |
Tipo de producto | Cabeza micrométrica | Cabeza micrométrica |