• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sistema de observación estéreo Mantis® con montante universal

Número de artículo: 491985
Descuento
desde  2150,16 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
18 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Imágenes excelentes y de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones en un sistema ergonómico y fácil de usar. El microscopio estéreo óptico Mantis® ofrece una imagen 3D detallada y de alto contraste que es perfecta para la visualización y la manipulación 3D de una amplia gama de aplicaciones. Una postura cómoda, la máxima comodidad ocular, la mejora de la coordinación mano-ojo, la facilidad de uso y una visión estereoscópica perfecta permiten un mayor nivel de rendimiento preciso, cómodo y productivo durante periodos de tiempo más prolongados.
El versátil soporte universal VERSO permite que el sistema se levante y baje a la posición correcta según sea necesario.

Ventaja:

  • Imagen estéreo óptica única grande y de alta calidad.
  • Diseño ergonómico para una mayor comodidad y productividad del usuario.
  • Cinco formas diferentes de iluminar el objeto.
  • Imágenes digitales para colaboración, trazabilidad y formación.
  • Perfecta para numerosas aplicaciones gracias a su larga distancia de trabajo y su excelente percepción de la profundidad.

Volumen de suministro:

Incluye cabezal estéreo, iluminación LED, funda antipolvo, fuente de alimentación y protección antideslumbrante.