Ejecución:
Con el nuevo MarSurf CD 140 AG 11, Mahr lanza al mercado un nuevo instrumento de medición de contorno. Su sistema de exploración tiene una capacidad de medición de hasta 70 mm, en la que las sondas se pueden cambiar rápidamente y sin herramientas, y todo ello sin necesidad de recalibrar.
La entrada a la tecnología de medición de contornos de Mahr
Mediciones rápidas y precisas posibles con el nuevo instrumento de medición de contornos MarSurf CD 140 AG 11.
Estación de medición de contornos manual
El dispositivo impresiona por su versatilidad y facilidad de uso, y también puede utilizarse de forma estacionaria o móvil directamente en la pieza de trabajo.
Incluye la opción de rugosidad.
Característica:
Resolución: 19 nm
Dimensiones en mm: 572× 905× 822 mm
Frecuencia de medición: 0,1 mm/s – 10 mm/s
Frecuencia de posicionamiento: X: 0,1 mm/s – 200 mm/s
Palpador: Sistema de palpador de contornos
Capacidad de medición mm: 70 mm con longitud de palpador de 350 mm
Presión de medición (N): 4 mN a 30 mN, software ajustable
Ventaja:
Medición y reequipamiento rápidos- Tiempos de medición cortos gracias a las altas velocidades de posicionamiento y medición
- Ajuste manual rápido de la unidad de alimentación en el eje Z con ajuste preciso para una alineación óptima
- Cambio rápido y sin herramientas del brazo palpador por suspensión magnética, sin recalibración
- La selección de fuerza de palpado evita mediciones incorrectas
Uso flexible y versátil- La placa de montaje de la pieza de trabajo ofrece espacio suficiente incluso para piezas de trabajo grandes
- Gran capacidad de medición de 70 mm para aplicaciones versátiles
- Máxima flexibilidad de manejo gracias a la placa de montaje con taladro de 50 mm
- Amplia selección de brazos palpadores y accesorios
Amplio paquete de software- Medición de contornos dobles, por ejemplo, para la determinación de diámetros
- Medición opcional de la rugosidad a partir de Rz 2 μm
- Medición y evaluación de contornos sencilla e intuitiva
- Inicio de programas Quick & Easy mediante lectura en códigos DMC
Aplicación:
El puesto de medición informatizado permite realizar una valoración completa y rápida de los resultados de medición:
- Completas funciones de medición de contornos, rápidas y sencillas
- Ajuste rápido del eje Z con mango fácil de usar
- Cambio de punta de sonda sin herramientas
- Placa de montaje flexible con rejilla de 50 mm, para soportes de piezas KMG, entre otros
- Velocidad de desplazamiento en el eje X hasta 200 mm/s
- Creación sencilla de programas o medición individual con MarWin
- Evaluación automática, mejor ajuste de contornos, comparación de contornos CAD y mucho más.
- Ampliable opcionalmente con la posibilidad de realizar mediciones de rugosidad (Rz > 2 µm)
- Posibilidad de medición con punta de sonda doble
Fabricación de máquinas
Rodamientos, roscas, varillas roscadas, husillos de bolas, ejes, bastidores dentados.
Medición relacionada con la producción
Medición de contornos en un proceso semiautomático.
Industria del automóvil
Dirección, sistema de frenos, transmisión, cigüeñal, árbol de levas, cabeza del cilindro.
Medicina
Contorno de endoprótesis de cadera y rodilla, contorno de tornillos médicos, contorno de implantes dentales.
Volumen de suministro:
MarSurf CD 140 AG 11 (incl. eje Z de 350 mm, eje X de 140 mm, base con ajuste Y de 60 mm, elemento táctil PG A 36-350-25), software Marwin EasyContour plus mobile, patrón estándar de calibración con 2 bolas (45 mm y 6 mm).