{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Distancia de palpación X | 140 mm | |
Campo de medición Z | 70 mm | |
Desviación dirección Z | 1 (sobre 140 mm) µm | |
Fuerza de medición | 4 mN - 30 mN | |
Frecuencia de medición X | 0,1 mm/s - 10 mm/s | |
Velocidad de posicionamiento en X | 1 mm/s - 200 mm/s | |
Longitud de brazo palpador | 350 mm | |
Resolución | 19 nm | |
Altura | 905 mm | |
Anchura | 822 mm | |
Profundidad | 572 mm | |
Tipo de producto | Puesto de medición de contornos |
Número de artículo | 499301 CD140AG11 | |
EAN / GTIN | 2050002079809 |