{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | de ±5 a ±5000 µm | |
Graduación ajustable | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
Límite de error indicador de cifras | 0,3 % | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Longitud | 255 mm | |
Anchura | 235 mm | |
Altura | 120 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Tipo de producto | Pantalla de visualización |
Número de artículo | 434717 TT60 | |
Número del fabricante | 04430010 |