{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 10 mm - 30 mm | |
Incremento numérico conmutable | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,03 mm | |
Precisión de repetición | 0,01 mm | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth; Puerto USB | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR3 | |
⌀ de esfera palpadora MD | 1 mm | |
Anchura de ranura mínima | 1,2 mm | |
Profundidad de ranura máxima | 5,2 mm | |
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) | 85 mm | |
Fuerza de medición | 1,1 N - 1,6 N | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Tipo de producto | Palpador rápido interior |
Número de artículo | 438974 10-30 | |
Número del fabricante | G210 |