{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 10 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Límite de error | 0,015 mm | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
⌀ de esfera palpadora MD | 1,5 mm | |
Longitud máx. brazo palpador L (prof. medición) | 35 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ reloj comparador | 65 mm | |
Tipo de producto | Palpador rápido exterior |
Número de artículo | 438555 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050002040878 | |
Número del fabricante | D110 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Palpador rápido exterior con reloj, Capacidad de medición: 0-10mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
517,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
479 piezas en stock
77,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0,015 mm | 0,1 mm |
⌀ de esfera palpadora MD | 1,5 mm | 2 mm |
Capacidad de medición | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
⌀ reloj comparador | 65 mm | 50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Palpador rápido exterior | Palpador rápido exterior |