• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Transmisor RS232 f Transmisor de radio Millimar

Número de artículo: 4102311
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
Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4102311
EAN / GTIN 4059192001896
Número del fabricante 4102311
Número L L40080 1486

Descripción

Ejecución:

  • Transmisión inalámbrica de los valores medidos desde el equipo de medición al PC
  • Transmisión segura de datos a través de la realimentación de la recepción del valor medido desde el PC al equipo de medición
  • Acuse de recibo óptico en el módulo emisor
  • Receptor TWIN para interfaz USB y RS232
  • Software básico compuesto por interfaz de teclado de software y software para guardar los datos en una columna Excel columna de Excel
  • Módulos emisores compactos sin antena externa
  • Puede conectarse un número teóricamente ilimitado de aparatos de medición por módulo receptor
  • Distancia de radio de hasta 100 m (dependiendo del entorno)
  • Frecuencia de radio de 433 MHz
  • Posibilidad multiusuario, hasta 69 canales ajustables
  • Enlace de radio bidireccional (interrogación remota de equipos de medición)
  • Posibilidad de disparo de datos mediante botón manual

Descripción:

  • RS232 f Módulo transmisor para FM 2

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Módulo transmisor
  • Interfaz de datos: RS-232C
  • Interfaces de hardware: RS-232C
  • Tipo de producto: RS232 f
  • Para el dispositivo de medición: Millimar C1208, C1216, C1245, S1840
  • Nombre del grupo de productos: Procesamiento de datos de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarConnect
  • Funcionamiento de la batería: aprox. 200.000 ciclos de medición
  • Distancia de radio: Hasta 100 m (dependiendo del entorno)
  • Banda de frecuencia: 433 MHz
  • Número de canales: 69
  • Anchura (mm): 62 mm
  • Altura (mm): 42 mm
  • Profundidad (mm): 22 mm
  • Peso del producto: 0.06 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios