• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración Micrómetro de interiores 100 mm

Número de artículo: 022440 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tiempo de procesamiento aprox. 2-3 semanas

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición máxima 100 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 022440 100
EAN / GTIN 2050002055940

Descripción

Nota:

Hasta recorrido del husillo 25 mm.