• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración Juego de verificadores de interiores de precisión 18-150 mm

Número de artículo: 020580 18-150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tiempo de procesamiento aprox. 2-3 semanas

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 18 mm - 150 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 020580 18-150
EAN / GTIN 2050002055131