• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración DAkkS Micrómetro de interiores 200 mm

Número de artículo: 022450 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tiempo de procesamiento aprox. 2-3 semanas

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición máxima 200 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 022450 200
EAN / GTIN 2050002055988

Descripción

Nota:

Hasta recorrido del husillo 25 mm.