• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estuche de madera 160 mm

Número de artículo: 415330 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud interior 250 mm
Anchura interior 90 mm
Altura interior 20 mm
Tipo de producto Estuche

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 415330 160
EAN / GTIN 4029713200008
Número del fabricante 3217

Descripción

Ejecución:

Estuches de madera para pies de rey con revestimiento de espuma liso.

Nota:

Se pueden suministrar otras dimensiones a petición.
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
    para el tamaño del pie de rey (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra