• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Peso de prueba 326-11, Clase OIML F1, Valore nominale 1 kg, Eco-forma, Acero inoxidable pulido

Número de artículo: 326-11
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
Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 326-11
EAN / GTIN 4045761223653
Número del fabricante 326-11
Número L L40250 268

Descripción

Descripción:

F1, 1 kg, Pesas individuales, de forma ECO y de botón, acero inoxidable pulido

Nota:

Recomendamos pedir una de las cajas listadas bajo ″Accesorios″.

Nos gustaría señalar que cuando se envían pesas de clase E1, E2, F1 o F2 sin contenedores, pueden producirse daños en las pesas a pesar de un embalaje de envío adecuado. Los cambios de masa resultantes podrían superar los respectivos límites de error permitidos de estas clases de peso tan precisas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios