• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conjunto de pesos 324-056, Clase OIML F1, Valore nominale 1 g; 500 g, Botón, Acero inoxidable pulido

Número de artículo: 324-056
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
Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 324-056
EAN / GTIN 4045761223875
Número del fabricante 324-056

Descripción

Característica:

  • Clase OIML F1
  • Valore nominale 1 g - 500 g
  • Botón
  • Acero inoxidable pulido

Nota:

  • F1 - 1 g
  • 500 g Juego de pesas, en forma de botón, acero inoxidable pulido
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios