• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conjunto de pesos 323-074, Clase OIML F1, Valore nominale 1 mg; 2 kg, Botón, Acero inoxidable pulido

Número de artículo: 323-074
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
Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 323-074
EAN / GTIN 4045761080706
Número del fabricante 323-074

Descripción

Característica:

  • Clase OIML F1
  • Valore nominale 1 mg - 2 kg
  • Botón
  • Acero inoxidable pulido

Nota:

  • Juego de pesas en estuche de madera, valor nominal 1 mg
  • 2 kg
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios