Número de artículo: 468495 400H

Láser giratorio autonivelable GRL 400H

a petición
Envío inmediato
0 piezas en stock
El artículo ya no está disponible
Disponible en 1-3 días hábiles
Disponible en 4-6 días laborables
Disponible en 1-2 semanas
Disponible en 2-3 semanas
Disponible en 3-4 semanas
Disponible en 4-6 semanas
Disponible en 6-8 semanas
Reposición
Precio unitario
639,00 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
400H
Añadir a la lista de artículos
Compartir producto
Marca: BOSCH
Clase de protección IP: IP 56

Descripción de producto

Ejecución:

Láser giratorio autonivelable para exteriores. Nivelado preciso, rápido y sencillo de las líneas de láser. El sistema Anti-Drift evita errores de nivelado en caso de vibraciones y sacudidas.

Función:

IP56: Existe protección frente a chorros de agua intensos y sobrecalentamiento natural, así como protección contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Receptor láser, regla de nivelación, trípode, batería de iones de Li, cargador, manual de instrucciones, maleta de transporte.

Datos técnicos

Margen de error ±0,08 mm/m
Clase de protección IP IP 56
Suministro de energía Con batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Clase de láser 2
Color del láser rojo
Alcance 20 m
Alcance con receptor 400 m
Intervalo de nivelación ±5 °
Tiempo de nivelado 15 s
Número de revoluciones 600 min-¹
Rosca para soporte 5/8 UNC in
Duración de funcionamiento 30 h
Longitud 234 mm
Anchura 217 mm
Altura 194 mm
Peso 2 kg
Tipo de producto Láser giratorio

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Instrucciones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra