Ejecución:
Cápsula: Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.
Bastidor: bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.
Cinta: extremo de guía de la cinta patentado, herraje Flextop. El recubrimiento de plástico transparente y altamente flexible de la cinta evita de manera fiable que el extremo de guía de la cinta se rompa.
Cinta métrica de acero recubierta de poliamida. Buena resistencia a la rotura y flexibilidad. Fleje de acero para muelles resistente al pandeo. Resistencia elevada a la abrasión, resistente a la corrosión atmosférica, además insensible frente a muchos productos químicos y aceites. Con división milimétrica continua.
Nota:
Modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.