Exécution:
Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d’arrêt pour la manivelle et l’anneau. Adaptable pour gauchers.
Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.
Ruban: Amorce du ruban brevetée, revêtement Flextop. Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l’amorce du ruban de casser.
Mesure à ruban d’acier avec protection polyamide. Grande résistance à la rupture et bonne flexibilité. Acier à ressorts résistant au flambage. Grande résistance à l’abrasion, résistant aux intempéries et à de nombreux produits chimiques et huiles. Graduation millimétrique en continu.
Remarque(s):
Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.