• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Patrón de control para máquinas Axis-Inspect-Master

Número de artículo: 431882
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Descripción

Ejecución:

Forma rectangular de granito natural selecto, con perforaciones de simplificación y 12 taladros de ajuste (casquillos de cerámica).

Ventaja:

Reducción de tiempos improductivos por parada de la máquina. Ahorro de gastos de servicio técnico.

Aplicación:

Aparato de medición y comprobación para máquinas herramienta con control CNC, máquinas calibradoras o brazos de medición. Para la comprobación rápida de la geometría de la máquina y el posicionamiento, p. ej. después de una colisión.

Precisión:

Las 4 superficies laterales son perpendiculares y están mecanizadas de forma planoparalela entre ellas (2µm). El lado delantero está mecanizado de forma angular. La posición de los 12taladros de ajuste está acotada con precisión en el certificado de prueba adjunto.

Volumen de suministro:

Incluido embalaje de transporte.

Nota:

Tenga en cuenta que el suministro es a portes debidos.